Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB70042/N
Cod. Produttore
70042/N
Cod. EAN
8058052506157

Informazioni di prodotto

Il prodotto NB70042/N garantisce efficienza e versatilità nell’illuminazione con un design flessibile e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla tensione di funzionamento a 24V
  • Risparmio di tempo con strip LED lungo 5 metri
  • Adatto a molteplici applicazioni interne

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione luminosa e uniforme con 140 LED per metro
  • Consumo energetico contenuto di 7W/m
  • Luce neutra a 4000K ideale per ogni ambiente
Il prodotto NB70042/N è un innovativo strip LED lungo 5 metri, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e versatilità. Con una potenza di 7 watt per metro e 140 LED per metro, questo strip garantisce un'elevata luminosità, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000K, che offre una tonalità neutra perfetta per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità e un grado di protezione IP20, è adatto per installazioni interne, rendendolo perfetto per l'illuminazione di soffitti, pareti e mobili. La tensione di funzionamento è di 24V, rendendo questo prodotto sicuro e facile da integrare con i sistemi di illuminazione esistenti. La flessibilità del design consente di adattarlo a diverse applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione. Descrizione del produttore: Il prodotto NB70042/N è un innovativo strip LED lungo 5 metri, progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e versatilità. Con una potenza di 7 watt per metro e 140 LED per metro, questo strip garantisce un'elevata luminosità, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000K, che offre una tonalità neutra perfetta per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità e un grado di protezione IP20, è adatto per installazioni interne, rendendolo perfetto per l'illuminazione di soffitti, pareti e mobili. La tensione di funzionamento è di 24V, rendendo questo prodotto sicuro e facile da integrare con i sistemi di illuminazione esistenti. La flessibilità del design consente di adattarlo a diverse applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione.

Produttore

STRIP 5M 7W/M 140LED/M 4K IP20 24V