Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB70052/C
Cod. Produttore
70052/C
Cod. EAN
8058052506171

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB70052/C garantisce efficienza e versatilità per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie all’alimentazione a 24V
  • Flessibilità di adattamento a diverse configurazioni
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 7W per metro
  • Illuminazione calda e accogliente a 3000K
  • Protezione IP67 per uso interno ed esterno
La striscia LED NB70052/C offre un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 7W per metro, questa striscia è dotata di 140 LED per metro, garantendo una luminosità eccellente. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per ambienti domestici o commerciali. La classificazione IP67 assicura un'adeguata protezione contro polvere e acqua, rendendola perfetta per installazioni sia interne che esterne. Alimentata a 24V, la striscia è facile da installare e personalizzare, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni e spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e un design elegante. Descrizione del produttore: La striscia LED NB70052/C offre un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 7W per metro, questa striscia è dotata di 140 LED per metro, garantendo una luminosità eccellente. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per ambienti domestici o commerciali. La classificazione IP67 assicura un'adeguata protezione contro polvere e acqua, rendendola perfetta per installazioni sia interne che esterne. Alimentata a 24V, la striscia è facile da installare e personalizzare, permettendo di adattarsi a diverse configurazioni e spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e un design elegante.

Produttore

STRIP 5M 7W/M 140LED/M 3K IP67 24V