Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB80350/90/2700
Cod. Produttore
80350/90/2700K
Cod. EAN
8058052161219

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19,2W/m
  • Densità LED: 128 LED/m
  • Temperatura colore: 2700K
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza striscia: 5 metri
  • Serie: NB80350/90/2700
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Tipo LED: Strip LED
STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 2,7K IP67Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 2,7K IP67Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.