Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB50102/N
Cod. Produttore
50102/N
Cod. EAN
8058052318101

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W/m
  • Densità LED: 210 LED/m
  • Lunghezza: 5 metri
  • Grado protezione: IP65
  • Tensione: 24V
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: NB50102/N
  • Applicazione: Interno/Esterno
Descrizione del produttore: Il prodotto NB50102/N è un nastro LED di alta qualità progettato per applicazioni di illuminazione esterna e interna. La lunghezza di cinque metri, con una potenza di 15 watt per metro e una densità di 210 LED per metro, garantisce un'illuminazione potente e uniforme. La sua classificazione IP65 assicura un'elevata protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni e zone soggette a umidità. Alimentato a 24 volt, questo strip LED offre efficienza energetica e lunga durata. La tecnologia a LED permette di ottenere un'illuminazione brillante, con un'ottima resa cromatica e bassi consumi energetici. La superficie resistente e il materiale di alta qualità assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La versatilità di installazione e le caratteristiche di compatibilità lo rendono adatto a molteplici soluzioni di illuminazione decorativa e funzionale, ideali per personalizzare ambienti, illuminare percorsi o evidenziare dettagli architettonici.

Produttore

STRIP 5M 15W/M 210LED/M 4K IP65 24V

€ 59,48 x 1 pz.
(pz.)