Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB50092/N
Cod. Produttore
50092/N
Cod. EAN
8058052318064

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W/m
  • LED: 210 LED/m
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP20
  • Tensione alimentazione: 24V
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: NB50092/N
  • Uso: interno
Descrizione del produttore: Il prodotto NB50092/N è una striscia LED lunga 5 metri con potenza di 15 watt per metro, dotata di 210 LED per metro e una temperatura di colore di 4K. Con grado di protezione IP20 e alimentazione a 24V, questa striscia è ideale per applicazioni di illuminazione interne che richiedono un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità garantiscono durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED avanzata assicura un'illuminazione efficiente ed ecologica, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e versatile in vari ambienti domestici e commerciali. La compatibilità con sistemi di controllo permette di regolare l'intensità luminosa e creare atmosfere personalizzate. La finitura accurata e il materiale resistente contribuiscono a un'estetica moderna e funzionale. Questa striscia LED è perfetta per creare effetti luminosi, illuminare scaffali, soffitti o ambienti di lavoro, offrendo un'illuminazione di qualità elevata con basso consumo energetico.

Produttore

STRIP 5M 15W/M 210LED/M 4K IP20 24V

€ 42,10 x 1 pz.
(pz.)