Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB50102/C
Cod. Produttore
50102/C
Cod. EAN
8058052318088

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 W/m
  • Densità LED: 210 LED/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Tensione: 24 V
  • Lunghezza: 5 m
  • Applicazioni: Esterni e decorazioni
  • Serie: NB50102/C
Descrizione del produttore: La striscia LED NB50102/C offre una soluzione di illuminazione robusta e ad alte prestazioni. Lunghezza di 5 metri con una potenza di 15 watt per metro e una densità di 210 LED per metro garantiscono una luce brillante e uniforme. La temperatura di colore di 3000 Kelvin assicura un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti esterni grazie alla protezione IP65. Il cavo di alimentazione e collegamento è disponibile in vari colori e tipologie compatibili, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questa striscia LED è progettata per resistere alle intemperie e alle condizioni esterne più impegnative, grazie alla sua elevata protezione superficiale e materiali di alta qualità. La tecnologia LED assicura efficienza energetica e lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. Ideale per decorazioni, illuminazione di insegne, ambienti esterni e applicazioni decorative, questa striscia LED combina affidabilità e prestazioni elevate, offrendo un'illuminazione efficace e duratura in ogni contesto.

Produttore

STRIP 5M 15W/M 210LED/M 3K IP65 24V

€ 59,48 x 1 pz.
(pz.)