Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB50092/C
Cod. Produttore
50092/C
Cod. EAN
8058052236894

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W/m
  • LED per metro: 210
  • Temperatura colore: 3000K
  • Protezione: IP20
  • Tensione alimentazione: 24V
  • Lunghezza: 5 metri
  • Serie: NB50092/C
  • Uso: interno residenziale/commerciale
Il prodotto NB50092/C è un nastro LED di alta qualità progettato per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Con una lunghezza di cinque metri, questo striscia LED offre una potenza di 15 watt per metro e una luminosità di 210 LED per metro, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. La temperatura di colore di 3000 Kelvin crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per ambienti interni. La protezione IP20 assicura resistenza a polvere e corpi solidi di piccole dimensioni, mentre l'alimentazione a 24 volt assicura sicurezza e compatibilità con sistemi di controllo standard. La tecnologia LED garantisce efficienza energetica e lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La struttura robusta e il materiale di alta qualità rendono questa striscia LED adatta a installazioni sia in ambienti residenziali che commerciali. La compatibilità con sistemi di gestione dell'illuminazione permette di integrare facilmente questa soluzione in impianti esistenti, offrendo versatilità e affidabilità per ogni progetto di illuminazione. Descrizione del produttore: Il prodotto NB50092/C è un nastro LED di alta qualità progettato per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Con una lunghezza di cinque metri, questo striscia LED offre una potenza di 15 watt per metro e una luminosità di 210 LED per metro, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme. La temperatura di colore di 3000 Kelvin crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per ambienti interni. La protezione IP20 assicura resistenza a polvere e corpi solidi di piccole dimensioni, mentre l'alimentazione a 24 volt assicura sicurezza e compatibilità con sistemi di controllo standard. La tecnologia LED garantisce efficienza energetica e lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La struttura robusta e il materiale di alta qualità rendono questa striscia LED adatta a installazioni sia in ambienti residenziali che commerciali. La compatibilità con sistemi di gestione dell'illuminazione permette di integrare facilmente questa soluzione in impianti esistenti, offrendo versatilità e affidabilità per ogni progetto di illuminazione.

Produttore

STRIP 5M 15W/M 210LED/M 3K IP20 24V

€ 42,10 x 1 pz.
(pz.)