Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB50092/2700K
Cod. Produttore
50092/2700K
Cod. EAN
8058052236887

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB50092/2700K garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità per ambienti interni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla lunghezza standard di 5 metri
  • Compatibilità con sistemi di controllo e dimmerazione
  • Struttura robusta e materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED a basso consumo (15W/m)
  • Luce calda e accogliente a 2700K
  • Ridotti costi di manutenzione grazie alla lunga durata
Descrizione del produttore: La striscia LED NB50092/2700K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per applicazioni di illuminazione interna. Con una lunghezza di 5 metri, questa striscia è composta da 210 LED per metro, con una potenza di 15W per metro e una temperatura di colore di 2700K, che garantisce una luce calda e accogliente. La sua resistenza alla polvere è assente (IP20), rendendola adatta per ambienti interni protetti. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una superficie di protezione resistente e una struttura robusta. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La compatibilità con sistemi di controllo e dimmerazione permette di personalizzare l'illuminazione secondo le esigenze. La versatilità di questa striscia LED la rende perfetta per creare atmosfere calde e accoglienti in abitazioni, negozi o spazi commerciali, garantendo prestazioni affidabili e un'efficienza luminosa elevata.

Produttore

STRIP 5M 15W/M 210LED/M 2,7K IP20 2

€ 42,10 x 1 pz.