Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB70102/C
Cod. Produttore
70102/C
Cod. EAN
8058052506256

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB70102/C garantisce prestazioni elevate con installazione semplice e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e sicura a 24V
  • Resistenza IP67 per utilizzo interno ed esterno
  • Flessibilità nella progettazione di sistemi personalizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e accogliente a 3000K
  • Efficienza energetica con soli 11W/m
  • Durata e robustezza garantite
La striscia LED di 5 metri offre un'illuminazione potente con una potenza di 11W per metro e una densità di 238 LED per metro. Con una temperatura di colore di 3000K, questa striscia emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere suggestive in qualsiasi ambiente. La classificazione IP67 garantisce che sia resistente all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per utilizzi sia interni che esterni. Alimentata a 24V, questa striscia LED è progettata per un'installazione semplice e sicura, offrendo flessibilità nella progettazione di sistemi di illuminazione personalizzati. La sua versatilità la rende adatta per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione d'accento all'illuminazione decorativa. Con la sua combinazione di efficienza energetica e robustezza, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali. Descrizione del produttore: La striscia LED di 5 metri offre un'illuminazione potente con una potenza di 11W per metro e una densità di 238 LED per metro. Con una temperatura di colore di 3000K, questa striscia emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere suggestive in qualsiasi ambiente. La classificazione IP67 garantisce che sia resistente all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per utilizzi sia interni che esterni. Alimentata a 24V, questa striscia LED è progettata per un'installazione semplice e sicura, offrendo flessibilità nella progettazione di sistemi di illuminazione personalizzati. La sua versatilità la rende adatta per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione d'accento all'illuminazione decorativa. Con la sua combinazione di efficienza energetica e robustezza, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.

Produttore

STRIP 5M 11W/M 238LED/M 3K IP67 24V