Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB50051/N
Cod. Produttore
50051/N
Cod. EAN
8058052063094
Descrizione del produttore: Striscia LED da 5 metri con potenza di 10 watt per metro, composta da 120 LED per metro che garantiscono un'illuminazione uniforme e luminosa. La temperatura colore di 4000 Kelvin offre una luce bianca neutra ideale per ambienti interni ed esterni. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza all'acqua e alla polvere, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni anche in condizioni ambientali difficili. Alimentata a 24V, questa striscia LED è efficiente e versatile per soluzioni di illuminazione elettrica di alta qualità.

Produttore

STRIP 5M 10W/M 120LED/M 4K IP65 24V