Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB80200/C
Cod. Produttore
80200/C
Cod. EAN
8058052080107

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB80200/C unisce efficienza e versatilità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design flessibile.
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità nel tempo.
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione lineare standard.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con 10W/m per risparmio sulla bolletta.
  • Luce calda a 3000K ideale per ambienti accoglienti.
  • Durata prolungata e luminosità costante con 120 LED/m.
La striscia LED NB80200/C è una soluzione versatile e altamente efficiente per l'illuminazione decorativa e funzionale. Con una lunghezza di 5 metri e una potenza di 10W/m, questa striscia è dotata di 120 LED per metro, offrendo una luminosità eccezionale. La temperatura di colore di 3000K fornisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere suggestive in qualsiasi ambiente. Con un grado di protezione IP20, è ideale per utilizzi interni, garantendo un'installazione semplice e sicura. Realizzata con materiali di alta qualità, la striscia è progettata per durare nel tempo, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e durevole.

Produttore

STRIP 5M 10W/M 120LED/M 3K 120 IP20