Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB80400/90/C
Cod. Produttore
80400/90/C
Cod. EAN
8058052161141

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB80400/90/C offre un’illuminazione efficiente e versatile, ideale per molteplici applicazioni interne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità e lunghezza modulare di 3 metri
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Materiali di alta qualità per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con 24,5W/m
  • Luce calda da 3000K per ambienti accoglienti
  • Illuminazione uniforme senza sfarfallio per comfort visivo
Il prodotto NB80400/90/C è una striscia LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 24,5 watt per metro e una densità di 160 LED per metro, questa striscia emette una luce calda di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua classificazione IP20 la rende adatta per uso interno, garantendo protezione contro polvere e contatti accidentali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED è non solo durevole ma anche altamente performante, assicurando un'illuminazione uniforme e senza sfarfallii. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, si integra facilmente in progetti di illuminazione decorativa o funzionale, rendendola una scelta eccellente per chi cerca qualità e design.

Produttore

STRIP 3M 24,5W/M 160LED/M 3K IP20 2