Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB70230/N/20
Cod. Produttore
70230/N/20
Cod. EAN
8058052139409

Informazioni di prodotto

La striscia LED NB70230/N/20 offre un'illuminazione efficace e versatile, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design flessibile per una facile installazione in diverse configurazioni.
  • Grado di protezione IP65, adatto anche per esterni.
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla lunghezza di 20 metri.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con 18W per metro e alta efficienza luminosa.
  • Illuminazione uniforme e calda a 4000K per ambienti accoglienti.
  • Materiali di qualità per lunga durata e affidabilità nel tempo.
La striscia LED di 20 metri, con una potenza di 18W per metro e dotata di 140 LED per metro, è un'ottima soluzione per illuminare qualsiasi ambiente con un'illuminazione calda a 4000K. Grazie al suo grado di protezione IP65, questa striscia è resistente all'acqua e quindi ideale per installazioni sia interne che esterne, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il design flessibile della striscia consente una facile installazione in diverse configurazioni, rendendola perfetta per creare atmosfere accoglienti in casa, in giardino o in spazi commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita utile e un'illuminazione uniforme, contribuendo a migliorare l'estetica di qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: La striscia LED di 20 metri, con una potenza di 18W per metro e dotata di 140 LED per metro, è un'ottima soluzione per illuminare qualsiasi ambiente con un'illuminazione calda a 4000K. Grazie al suo grado di protezione IP65, questa striscia è resistente all'acqua e quindi ideale per installazioni sia interne che esterne, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il design flessibile della striscia consente una facile installazione in diverse configurazioni, rendendola perfetta per creare atmosfere accoglienti in casa, in giardino o in spazi commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga vita utile e un'illuminazione uniforme, contribuendo a migliorare l'estetica di qualsiasi spazio.

Produttore

STRIP 20M 18W/M 140LED/M 4K IP65 23