Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB48102/90/2720
Cod. Produttore
48102/90/2700/20
Cod. EAN
8058052331384
Descrizione del produttore: Strip LED da 20 metri con potenza di 11 watt per metro, caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato CRI90 che garantisce una luce naturale e fedele ai colori. Progettata per un funzionamento a 48 volt, offre un'alta efficienza energetica e una luminosità costante. La protezione IP67 rende questa strip resistente all'acqua e alla polvere, ideale per installazioni sia interne che esterne in ambienti esigenti. La temperatura di colore di 2700K crea un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per valorizzare gli spazi con un'illuminazione di qualità.

Produttore

STRIP 20M 11W/M 2,7K CRI90 IP67 48V