Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB48092/C/10
Cod. Produttore
48092/C/10
Cod. EAN
8058052318286

Informazioni di prodotto

Striscia LED da 10 metri con luce calda a 3000K, ideale per ambienti interni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità e compatibilità con sistemi di fissaggio
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 11W/m
  • Illuminazione uniforme e potente con 224 LED/m
  • Soluzione duratura e versatile per ambienti interni
Descrizione del produttore: Il prodotto NB48092/C/10 è un striscia LED di alta qualità progettata per applicazioni di illuminazione interne. Questa striscia lunga 10 metri presenta un'efficienza di 11 watt per metro e un flusso luminoso di 224 LED per metro, garantendo un'illuminazione potente e uniforme. La temperatura di colore di 3000 Kelvin offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti domestici e commerciali. La protezione IP20 assicura una buona resistenza alla polvere, rendendola adatta per installazioni in ambienti interni asciutti. Realizzata con materiali di qualità, questa striscia LED è flessibile e facile da installare, grazie anche alla compatibilità con sistemi di fissaggio appropriati. La sua tecnologia efficiente consente di ridurre i consumi energetici mantenendo alte prestazioni luminose. Ideale per creare ambienti accoglienti, questa striscia LED rappresenta una soluzione versatile e duratura per l'illuminazione decorativa e funzionale.

Produttore

STRIP 10M 11W/M 224LED/M 3K IP20 48

€ 104,23 x 1 pz.
(pz.)