Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB48102/90/2710
Cod. Produttore
48102/90/2700/10
Cod. EAN
8058052331377
Descrizione del produttore: Strip LED lunga 10 metri con potenza di 11 watt per metro, garantisce un'illuminazione efficiente e continua. Offre un indice di resa cromatica elevato CRI90, ideale per valorizzare i colori con naturalezza e precisione. Il grado di protezione IP67 assicura resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti esterni o umidi. Funziona a bassa tensione di 48V, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso. Questa strip LED è perfetta per applicazioni di illuminazione professionale e decorativa, con un design versatile e prestazioni elevate.

Produttore

STRIP 10M 11W/M 2,7K CRI90 IP67 48V