Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NB48092/90/2710
Cod. Produttore
48092/90/2700/10
Cod. EAN
8058052331353
Descrizione del produttore: Strip LED da 10 metri con potenza di 11 watt per metro, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Il prodotto offre un indice di resa cromatica elevato CRI90, ideale per valorizzare i colori in modo naturale. Funziona a bassa tensione di 48V e presenta un grado di protezione IP20, adatto per installazioni in ambienti interni. Questa strip è progettata per applicazioni elettriche che richiedono qualità e affidabilità nell'illuminazione continua.

Produttore

STRIP 10M 11W/M 2,7K CRI90 IP20 48V