Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186530000
Cod. Produttore
186530000
Cod. EAN
8029564599548

Informazioni di prodotto

STRI.LED 9,6W/M BF 24V IP67 CRI90
La STRI.LED 9,6W/M BF 24V IP67 CRI90 è una striscia LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 9,6 watt per metro, questa striscia è ideale per applicazioni in ambienti interni ed esterni, grazie al suo grado di protezione IP67, che la rende resistente all'acqua e alla polvere. La tecnologia CRI90 garantisce un'ottima resa cromatica, rendendo i colori più vividi e naturali. Realizzata con materiali di alta qualità, la STRI.LED è perfetta per l'illuminazione di ambienti commerciali, residenziali e per l'illuminazione decorativa. La sua flessibilità consente di adattarsi a diverse configurazioni e spazi, rendendola una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali. Con un'alimentazione a 24V, questa striscia LED è anche compatibile con vari sistemi di controllo dell'illuminazione, offrendo una maggiore versatilità e facilità d'uso.

Produttore

STRI.LED 9,6W/M BF 24V IP67 CRI90