Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE102-66110
Cod. Produttore
102-66110
Cod. EAN
4031026217048

Informazioni di prodotto

Strap Black ATS3080

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Innovativo sistema di legatura in due pezzi: nastro e chiusure. Nastro con dentatura esterna, protegge l'isolamento dei cavi. Disponibile in bobine da 500 m e 5.000 chiusure. Il nastro a dentatura esterna è perfetto per cablaggi delicati e può essere utilizzato per la legatura e il fissaggio di cavi e tubi flessibili o per la chiusura di sacchetti di plastica.Soprattutto per le applicazioni di grossi volumi, come per esempio nell'assemblaggio cavi, in automotive, nell'industria e nel settore del packaging.

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

500000 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

diametro max. del fascio

80 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,5 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 95 °C

diametro del fascio

0 ... 100 mm

Serie

Autotool

Produttore

Sistema legatura nastro dentato nero ATS3080 per cablaggi delicati e fissaggio cavi industria automotive packaging