Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM13189
Cod. Produttore
13189
Cod. EAN
8016692601496

Informazioni di prodotto

STR.STRIP-ROLL-PY X COMP.MOD.BIANCHE 15 MM

larghezza

15 mm

lunghezza

25000 mm

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

Produttore

STR.STRIP-ROLL-PY X COMP.MOD.BIANCH