Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186912500
Cod. Produttore
186912500
Cod. EAN
8029564612124

Informazioni di prodotto

STR.LED COB VERDE 12W/M 24V IP65
La STR.LED COB VERDE 12W/M 24V IP65 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione efficiente e duratura. Questo strumento di illuminazione a LED offre una potenza di 12W per metro, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per una varietà di applicazioni. Con una tensione di funzionamento di 24V, è progettato per garantire un consumo energetico ridotto senza compromettere la qualità della luce. La classificazione IP65 assicura una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendo questo prodotto perfetto per l'uso sia interno che esterno. Il colore verde della luce aggiunge un tocco di eleganza e può essere utilizzato per creare atmosfere suggestive in spazi commerciali, eventi o decorazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo LED è progettato per resistere nel tempo, offrendo un'eccellente affidabilità e performance. Con la STR.LED COB VERDE, l'illuminazione diventa non solo funzionale, ma anche un elemento di design.

Produttore

STR.LED COB VERDE 12W/M 24V IP65