Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186910500
Cod. Produttore
186910500
Cod. EAN
8029564612094

Informazioni di prodotto

STR.LED COB VERDE 12W/M 24V IP20
Striscia LED COB verde da 12 watt per metro, progettata per funzionare a 24 volt con grado di protezione IP20. Questa soluzione di illuminazione elettrica offre un'efficienza luminosa elevata e una distribuzione uniforme della luce grazie alla tecnologia COB. Ideale per applicazioni interne, garantisce un'illuminazione di qualità con un consumo energetico contenuto. La striscia è adatta per installazioni che richiedono un colore verde brillante e costante, perfetta per creare effetti luminosi decorativi o segnalazioni visive in ambienti elettrici e commerciali.

Produttore

STR.LED COB VERDE 12W/M 24V IP20