Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186704200
Cod. Produttore
186704200
Cod. EAN
8029564620068

Informazioni di prodotto

STR.LED 14,4W/M BN 48V IP20 CRI90
Striscia LED da 14,4 watt per metro con tensione di 48 volt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Offre un indice di resa cromatica elevato CRI90, che assicura colori naturali e vividi, ideale per ambienti che richiedono una luce precisa e confortevole. Il grado di protezione IP20 rende questa striscia adatta all'uso in ambienti interni, offrendo una soluzione versatile per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. La tonalità di colore bianca garantisce un'illuminazione uniforme e piacevole, perfetta per valorizzare spazi residenziali e commerciali.

Produttore

STR.LED 14,4W/M BN 48V IP20 CRI90