Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186313200
Cod. Produttore
186313200
Cod. EAN
8029564597636

Informazioni di prodotto

STR.LED 14,4W/M BN 24V IP66 CRI90
La STR.LED 14,4W/M BN 24V IP66 CRI90 è una striscia LED altamente performante, progettata per offrire un'illuminazione di qualità superiore. Con una potenza di 14,4 watt per metro, questa striscia LED è ideale per applicazioni che richiedono una luminosità intensa e uniforme. La sua classificazione IP66 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per utilizzi sia interni che esterni. Il suo elevato Indice di Resa Cromatica CRI90 assicura che i colori siano riprodotti in modo naturale e vivace, rendendo questa striscia LED ideale per ambienti commerciali, residenziali e per l'illuminazione di vetrine. Grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione, può essere adattata a diverse configurazioni e superfici, offrendo soluzioni di illuminazione innovative e personalizzate. La STR.LED 14,4W/M BN 24V è la scelta perfetta per chi cerca efficienza energetica senza compromettere la qualità della luce.

Produttore

STR.LED 14,4W/M BN 24V IP66 CRI90