Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186313000
Cod. Produttore
186313000
Cod. EAN
8029564597629

Informazioni di prodotto

STR.LED 14,4W/M BF 24V IP66 CRI90
La STR.LED 14,4W/M BF 24V IP66 CRI90 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro e spazi esterni. Con una potenza di 14,4 watt per metro, questo sistema di illuminazione a LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per applicazioni commerciali e industriali. Il grado di protezione IP66 assicura la resistenza a polvere e acqua, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni atmosferiche avverse. Inoltre, il valore di resa cromatica CRI90 offre una qualità della luce superiore, consentendo una percezione dei colori naturale e vivace. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo, offrendo un'illuminazione efficiente e sostenibile. La STR.LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze di ambienti professionali e commerciali.

Produttore

STR.LED 14,4W/M BF 24V IP66 CRI90