› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA PRETERM.SC/APC CAVO 20M 4 F.O.

Cod. Rexel MEFA24052
Cod. Produttore 24052
Cod. EAN 8015450173916

Informazioni principali

  • Tipo: STOA PRETERM.SC/APC
  • Lunghezza: 20 metri
  • Numero fibre: 4 fibre ottiche
  • Applicazione: Reti fibra ottica
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Installazioni professionali
  • Serie: MEFA24052

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo preterminato STOA con connettori SC/APC, lunghezza 20 metri e 4 fibre ottiche. Ideale per applicazioni di rete in fibra ottica, garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nel collegamento. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Adatto per installazioni professionali in ambito elettrico e telecomunicazioni.
STOA PRETERM.SC/APC CAVO 20M 4 F.O.