› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Stickers PVC adesivi diametro 12mm confezione da 490 pezzi etichette per uso generale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1152
Cod. Produttore EV1152
Cod. EAN 8015646683014

Informazioni principali

  • Descrizione: N.490 etichette PVC
  • Diametro: 12 mm
  • Tipo: Adesive
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: PVC
  • Quantità: 490 pezzi
  • Applicazione: Marcatura componenti
  • Compatibilità: Sistemi modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.490 Stickers D.12mm L2

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

diametro

50 mm

lunghezza

100 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Modular boards / System pro E Power

Stickers PVC adesivi diametro 12mm confezione da 490 pezzi etichette per uso generale