› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Stickers adesivi PVC diametro 12mm confezione da 490 pezzi uso generale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1150
Cod. Produttore EV1150
Cod. EAN 8015646682390

Informazioni principali

  • Descrizione: 490 etichette PVC
  • Diametro: 12 mm
  • Materiale: PVC adesivo
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Grado protezione: Non specificato
  • Applicazione: Marcatura e identificazione
  • Formato: Stickers rotondi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.490 Stickers D.12mm N

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

diametro

50 mm

lunghezza

100 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Modular boards / System pro E Power

Stickers adesivi PVC diametro 12mm confezione da 490 pezzi uso generale