› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Stickers adesivi PVC diametro 12mm confezione da 490 pezzi uso etichettatura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1151
Cod. Produttore EV1151
Cod. EAN 8015646682406

Informazioni principali

  • Descrizione: N.490 Etichette PVC
  • Diametro: 12 mm
  • Materiale: PVC adesivo
  • Quantità: 490 pezzi
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.490 Stickers D.12mm L1

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

diametro

50 mm

lunghezza

100 mm

dicitura

Con dicitura

Serie

Modular boards / System pro E Power

Stickers adesivi PVC diametro 12mm confezione da 490 pezzi uso etichettatura