Prodotti /

Cod. Rexel
CX1283937
Cod. Produttore
1283937
Cod. EAN
4063151488949

Informazioni di prodotto

Modulo di ridondanza STEP DIODE progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su guida DIN
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con tensioni da 5 V DC a 24 V DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovratensioni
  • Risparmio energetico grazie alla gestione efficiente della corrente
  • Durata e sicurezza migliorate dell’impianto elettrico
Modulo di ridondanza STEP DIODE, Montaggio su guida DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A

Produttore

Modulo ridondanza STEP DIODE 5-24 V DC 1x10 A 2x5 A montaggio guida DIN per impianti elettrici