Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648300000
Cod. Produttore
0648300000
Cod. EAN
4008190010546

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la marcatura dei cavi, migliorando tempi e qualità dell'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie allo stelo in plastica.
  • Fissaggio semplice e rapido dei marcatori su conduttori.
  • Riduzione dei tempi di lavoro con marcatori pre-equipaggiati.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Marcatura chiara e duratura per una manutenzione agevolata.
  • Risparmio energetico indiretto grazie a una migliore gestione degli impianti.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

5 mm

stampa

Cifre

lunghezza

100 mm

materiale

Altro

diametro del cavo

2,5 ... 5,5 mm

diametro filo

1,5 ... 4,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Stelo plastica fissaggio marcatori CLI-X per conduttori CLI RS 5 MDCLI C 1