Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0559200000
Cod. Produttore
0559200000
Cod. EAN
4008190108984

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Stelo in plastica per un fissaggio semplice e veloce dei marcatori.
  • Compatibilità con marcatori CLI-X per una marcatura chiara e precisa.
  • Facilita l’organizzazione dei cavi, riducendo errori in fase di installazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie a una chiara identificazione dei cavi.
  • Risparmio energetico dovuto a una migliore gestione degli impianti elettrici.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

3 mm

stampa

Cifre

lunghezza

100 mm

materiale

Altro

diametro del cavo

2,5 ... 3,5 mm

diametro filo

1,5 ... 2,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Stelo plastica fissaggio marcatori CLI-X per conduttori CLI RS 3 MDCLI C 02