Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0559900000
Cod. Produttore
0559900000
Cod. EAN
4008190081645

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la marcatura dei cavi, facilitando il lavoro degli installatori e migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie allo stelo in plastica per un fissaggio semplice e rapido.
  • Risparmio di tempo con marcatori CLI-X preinstallati.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore identificazione e gestione dei cavi, riducendo errori e interventi di manutenzione.
  • Contribuisce a un impianto più ordinato e sicuro, con possibili risparmi energetici indiretti.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

2 mm

stampa

Cifre

materiale

Altro

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Stelo plastica fissaggio marcatori CLI-X per conduttori applicazioni elettriche