Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0532100000
Cod. Produttore
0532100000
Cod. EAN
4008190092191

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e precisa, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di fissaggio grazie allo stelo in plastica
  • Installazione semplice e veloce con marcatori CLI-X integrati
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Marcatura chiara e duratura dei cavi per una manutenzione più efficiente
  • Maggiore sicurezza e organizzazione dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Stelo in plastica per il semplice fissaggio dei marcatori su un conduttore. Equipaggiato con marcatori CLI-X.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

2,5 mm

stampa

Cifre

materiale

Altro

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Stelo plastica fissaggio marcatori CLI-X per conduttori applicazioni elettriche