Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEVC7.4S/1S
Cod. Produttore
EVC7.4S/1S
Cod. EAN
8051316074935

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 7,4 V
  • Corrente: 1 S
  • Protezione: Avanzata
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Veicoli elettrici
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Installazione: Facile
  • Serie: CEEVC7.4S/1S
Stazione di ricarica monofase con un punto di carica, progettata per garantire un'alimentazione efficiente e sicura di veicoli elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione affidabile per la ricarica elettrica. La stazione è caratterizzata da un design compatto e funzionale, che facilita l'installazione e l'uso quotidiano, assicurando prestazioni costanti e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La stazione di ricarica CEEVC7.4S/1S rappresenta una soluzione avanzata per la ricarica di veicoli elettrici, progettata per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa stazione è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. La sua compatibilità con diverse tipologie di veicoli elettrici la rende un'opzione versatile per chi desidera un sistema di ricarica affidabile. Il design della stazione è pensato per facilitare l'installazione e l'uso quotidiano, con un'interfaccia intuitiva che semplifica l'interazione. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, la CEEVC7.4S/1S offre un'ottima efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi operativi. Inoltre, è dotata di sistemi di protezione avanzati per garantire un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. La stazione di ricarica è un elemento essenziale per chi desidera abbracciare la mobilità elettrica in modo pratico e sostenibile.

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

165 mm

altezza

370 mm

profondità

155 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

numero dei punti di carica

1

Con scatola di connessione (HAK)

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

con contatore d'energia

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Produttore

Stazione ricarica veicoli elettrici 7,4 kW residenziale/commerciale