Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB6AGC081285
Cod. Produttore
6AGC081285
Cod. EAN
8719874451000

Informazioni di prodotto

TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Postazione di ricarica per veicoli elettrici con potenza di 22 kW in corrente alternata. Dotata di un cavo con spina di tipo 2, garantisce una connessione sicura e affidabile per la ricarica domestica o aziendale. Il design compatto e funzionale è ideale per installazioni a parete, offrendo praticità e efficienza. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo dispositivo rappresenta una soluzione avanzata per la mobilità elettrica, combinando tecnologia e facilità d’uso in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

larghezza

195 mm

altezza

110 mm

profondità

320 mm

con display

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

LTE

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Backend incluso nella fornitura

Funzionamento e configurazione tramite app

Serie

TAC

Produttore

ABB

Wallbox Terra AC 22 kW 3-fasi con cavo 5m tipo 2, RFID, display, 4G per ricarica veicoli elettrici