Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB6AGC085386
Cod. Produttore
6AGC085386
Cod. EAN
8719874451628

Informazioni di prodotto

TAC-W7-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 1-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa di ricarica ABB modello AB6AGC085386 è progettata per la ricarica di veicoli elettrici con una potenza di 7,4 kW. Dotata di un cavo integrato con spina di tipo 2, garantisce una connessione sicura e affidabile. Ideale per l’installazione in ambienti residenziali o commerciali, questa stazione di ricarica combina efficienza e praticità, offrendo una soluzione completa per la gestione dell’energia elettrica dedicata alla mobilità sostenibile. La sua struttura compatta e il design funzionale facilitano l’uso quotidiano, assicurando prestazioni elevate e sicurezza durante la ricarica. Descrizione del produttore: Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 1-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

larghezza

195 mm

altezza

110 mm

profondità

320 mm

con display

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

LTE

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Backend incluso nella fornitura

Funzionamento e configurazione tramite app

Serie

TAC

Produttore

ABB

Wallbox Terra AC 7,4 kW cavo 5m tipo 2 1-fase 32A RFID display 4G uso residenziale e commerciale