Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Montaggio a parete
larghezza
195 mm
altezza
110 mm
profondità
320 mm
con display
Materiale del corpo
Plastica
potenza allacciata nominale
22 KILOWATT
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP54
Numero di prese CEE (IEC 60309)
1
con interfaccia di comunicazione
funzione di controllo accesso
numero dei punti di carica
potenza massima per punto di carica
con gestione di carica
con contatore d'energia
LTE
Collegabile in rete tramite Wi-Fi
Rilevamento della corrente di guasto CC
Rilevamento della saldatura del contattore
Esportazione dei registri di ricarica
Collegabile in rete tramite LAN
Gestione del carico statico integrata
Adatto per la gestione dinamica del carico
Backend incluso nella fornitura
Funzionamento e configurazione tramite app
esecuzione collegamento lato impianto
Trifase
Serie
TAC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te