Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058001
Cod. Produttore
058001
Cod. EAN
3414972345088

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica Green Up Premium in plastica - monofase 7,4 kW (MODO 3)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Green Up Premium in plastica 7,4 kW (16/32 A), per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 0 590 52). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Rilevatore differenziale integrato RDC-DD, 6 mA. Prevedere un differenziale tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro di distribuzione. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App EV CHARGE (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

295 mm

altezza

365 mm

profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con gestione di carica

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Serie

GREEN UP PREMIUM

Produttore

Stazione ricarica Green Up Premium plastica 7,4 kW Modo 3 singolo veicolo con protezione Bluetooth

€ 875,98 x 1 pz.
(pz.)