› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Stand-off bracket montaggio base nylon 6.6 naturale 44.45mm per applicazioni elettriche temperatura 85°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC376
Cod. Produttore TC376
Cod. EAN 5414363058793

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Dimensioni: 44,45x17,5x17 mm (LxWxH)
  • Metodo di fissaggio: viti
  • Diametro foro vite: 4,8 mm
  • Resistenza meccanica: 222 N
  • Temperatura min: -40°C
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di fissaggio in nylon 6.6 di alta qualità, con vite integrata per un fissaggio sicuro e stabile. Le dimensioni compatte di 17,5 x 17 mm la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Progettata per garantire una tenuta efficace e duratura, è adatta all'uso in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione pratica per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Stand-Off Brackets Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 44.45mm (1.75 Inches), Width of 17.5mm (0.69 Inches), Height of 17.0mm (0.67 Inches), Screw Mounting Method, Mounting Hole Diameter of 4.8mm (0.189 Inches)

Caratteristiche tecniche

altezza

17 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

5.8 mm

larghezza

17.5 mm

lunghezza

44.45 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

4.8 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Stand-off bracket montaggio base nylon 6.6 naturale 44.45mm per applicazioni elettriche temperatura 85°C