Descrizione del prodotto
La stampante ROLLY3000 di Cembre è un sistema di siglatura a trasferimento termico progettato per la stampa in grandi quantità di segnacavo ed etichette. Offre una risoluzione di stampa di 300 dpi, garantendo una qualità elevata e dettagli nitidi. Questo dispositivo è caratterizzato da un funzionamento semplice, silenzioso e affidabile, adatto anche per un uso intensivo in ambienti come officine grazie alla sua robusta struttura metallica.
La ROLLY3000 supporta un'area di stampa fino a 110 mm di larghezza e una lunghezza massima di 2.000 mm, permettendo la gestione di materiali di varia dimensione. È dotata di un alimentatore ad ampia tensione che consente l'alimentazione sia a 230V~/50 Hz sia a 115V~/60 Hz senza necessità di modifiche.
La stampante è equipaggiata con interfacce USB e LAN per il collegamento a computer o reti, facilitando l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. Il display touch screen permette di controllare facilmente le funzioni di stampa, impostare parametri come temperatura e velocità della testina, e gestire la configurazione delle interfacce.
L'inserimento del materiale avviene tramite portarotoli regolabili che assicurano una corretta alimentazione del rotolo di etichette o segnacavo, con la possibilità di regolare la fotocellula per adattarsi al tipo di materiale. Il nastro di stampa viene inserito con facilità e può essere regolato per evitare pieghe e garantire una stampa uniforme.
La manutenzione è semplice e comprende la pulizia regolare della testina di stampa e della fotocellula, essenziali per mantenere alta la qualità di stampa e prolungare la durata del dispositivo. La stampante è progettata per un uso sicuro e conforme alle normative, con avvertenze specifiche per la sicurezza elettrica e l’ambiente di utilizzo.
In sintesi, la ROLLY3000 è una stampante termica a trasferimento robusta e versatile, ideale per applicazioni industriali e professionali che richiedono precisione, affidabilità e facilità d’uso nella stampa di etichette e segnacavo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: ROLLY3000 è una stampante semplice da utilizzare, silenziosa ed affidabile, adatta anche per un uso intensivo. Non necessita di particolari attenzioni e grazie alla robusta struttura metallica è utilizzabile anche in reparti di produzione. Oltre alle interfacce USB ed Ethernet standard, la ROLLY3000 può essere collegata tramite rete Wireless. La stampante è dotata di una mini chiavetta USB che funge da antenna Wi-Fi. ROLLY3000 lavora con i software di siglatura GENIUSPRO, disponibile per gli ambienti operativi Windows® W7, W8, W10 e W11. La stampante è fornita con cavo di collegamento e di alimentazione, software di stampa con driver universale, chiavetta USB-WLAN 2,4 GHz 802.11b/g/n ed un nastro di stampa nero. Grazie alle particolari caratteristiche studiate per ottimizzare la stampa su termorestringente, la stampante ROLLY3000 è indicata per un uso intensivo sia per materiale su rotolo in configurazione a ladder sia per materiale su bobina continua. Larghezza area di stampa 105 mm. Lunghezza area di stampa fino a 2 m.