Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM1011KIT
Cod. Produttore
M1011KIT
Cod. EAN
8016692874029

Informazioni di prodotto

  • Altezza etichette: 12 mm
  • Materiali etichette: alluminio, acciaio inox
  • Stampa: a rilievo
  • Adesivo: con o senza
  • Resistenza: condizioni climatiche
  • Serie: M1011KIT
  • Inclusi: etichettatrice e nastri
  • Codice prodotto: CEM1011KIT
Il kit comprende un'etichettatrice manuale DYMO M1011 con sistema di regolazione a ruota e metodo di stampa a stampaggio, progettata per l'applicazione su nastri metallici. Questo strumento è ideale per la marcatura e l'identificazione di componenti elettrici, offrendo precisione e facilità d'uso grazie alla sua struttura ergonomica e al meccanismo di stampa affidabile. Il kit include anche nastri metallici per garantire una lunga durata delle etichette in ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore:

    M1011KIT consente di stampare a rilievo su etichette in alluminio e acciaio inox da 12 mm di altezza, con o senza adesivo.

        Le etichette resistono a condizioni climatiche e temperat

Tipologia

Manuale

metodo di inserimento

Ruota di regolazione

metodo di stampa

Stampaggio

adatto per nastro metallico

Produttore

Kit etichettatrice rilievo etichette alluminio acciaio inox 12mm