› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

STAINLESS STEELTIE PLIER HT-33

Cod. Rexel RR83250022
Cod. Produttore 83250022
Cod. EAN 4044774056203

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Uso: Per fascette
  • Design: Ergonomico
  • Durata: Alta resistenza
  • Funzione: Precisione e efficienza
  • Serie: HT-33
  • Applicazione: Elettrica
  • Comfort: Uso prolungato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La STEEL-GUN HT 338 Kabelbinderzange è uno strumento essenziale per chi cerca efficienza e precisione nei lavori elettrici. Realizzata in acciaio resistente, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. Questo attrezzo è progettato per facilitare l'uso di fascette, rendendo ogni operazione più rapida e semplice. Con un design ergonomico, la STEEL-GUN HT 338 offre comfort durante l'uso, rendendola ideale per professionisti e appassionati del fai da te.
STAINLESS STEELTIE PLIER HT-33