› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Staffe portacanalina per pulsanti ø22, montaggio quadri elettrici, 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1131
Cod. Produttore EV1131
Cod. EAN 8015646695130

Informazioni principali

  • Descrizione: N.100 STAFFE PORTACANALINA
  • Applicazione: pulsanti ø22
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: support brackets
  • Quantità: 100 pezzi
  • Utilizzo: per canaline elettriche
  • Compatibilità: pulsanti ø22 mm
  • Funzione: supporto e fissaggio

Descrizione del prodotto

N.100 staffe portacanalina progettate per il montaggio di pulsanti all'interno di quadri elettrici. Realizzate in materiale resistente per garantire stabilità e durata nel tempo, queste staffe offrono una soluzione affidabile per l'organizzazione e il fissaggio dei componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Ideali per applicazioni industriali, contribuiscono a mantenere ordine e sicurezza all'interno dei sistemi di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°100 wiring duct support brackets on pushbuttons ø22

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

0,25 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Staffe portacanalina per pulsanti ø22, montaggio quadri elettrici, 100 pezzi