Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale
metallo
esecuzione
angolo di trasporto
numero RAL
7035
profondità
60 mm
altezza
210 mm
colore
grigio
larghezza
90 mm
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ETENUX102006PR Cod. Produttore: ENUX102006PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX081805PR Cod. Produttore: ENUX081805PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX061805PR Cod. Produttore: ENUX061805PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX061804PR Cod. Produttore: ENUX061804PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX082004PR Cod. Produttore: ENUX082004PR Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETENUX082006PR Cod. Produttore: ENUX082006PR Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te