› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

STAFFE BLOCCACAVO CAVI 16-30MM KIT 10 PEZZI ANCORAGGIO SICURO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1091
Cod. Produttore EV1091
Cod. EAN 8015646683199

Informazioni principali

  • Portata cavi: 16-30 mm
  • Quantità: 10 staffe
  • Funzione: Bloccacavo
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Ancoraggio cavi
  • Montaggio: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.10 Cableblock 16-30mm: Brackets for anchoring cables

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

50

Serie

Modular boards / System pro E Power

STAFFE BLOCCACAVO CAVI 16-30MM KIT 10 PEZZI ANCORAGGIO SICURO