› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Staffe bloccacavo Cableblock 30-48mm per ancoraggio cavi, set 5 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1092
Cod. Produttore EV1092
Cod. EAN 8015646683205

Informazioni principali

  • Descrizione: N.5 STAFFE BLOCCACAVO 30-48MM
  • Serie: System pro E Power
  • Range cavi: 30-48 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Dichiarazione: Conformità UE Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.5 Cableblock 30-48mm: Brackets for anchoring cables

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

50

Serie

Modular boards / System pro E Power

Staffe bloccacavo Cableblock 30-48mm per ancoraggio cavi, set 5 pezzi