› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Staffe blocca cavo Cableblock 9-16mm set 10 pezzi ancoraggio cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1090
Cod. Produttore EV1090
Cod. EAN 8015646683182

Informazioni principali

  • Descrizione: 10 staffe bloccacavo 9-6mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Dimensioni cavo: 9-16 mm
  • Materiale: Acciaio con lega di piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN IEC 61439, EN 60529
  • Grado protezione: IP e IK secondo norme
  • Applicazione: Ancoraggio cavi modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.10 Cableblock 9-16mm: Brackets for anchoring cables

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

50

Serie

Modular boards / System pro E Power

Staffe blocca cavo Cableblock 9-16mm set 10 pezzi ancoraggio cavi