› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa supporto N2 per sistemi elettrici T5 XT5 lunghezza 250-350mm robusta e versatile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBBT0250N
Cod. Produttore PBBT0250N
Cod. EAN 8015646908926

Informazioni principali

  • Descrizione: N2 STAFFE T5-XT5 H 250/300/350MM
  • Altezza: 250/300/350 mm
  • Passo: 46.5 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Staffa per quadri modulari
  • Compatibilità: XT5-T5 3/4 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

N2 staffe di supporto per sistemi elettrici, compatibili con modelli T5 e XT5, disponibili in lunghezze di 250, 300 e 350 millimetri. Realizzate per garantire stabilità e resistenza nelle installazioni, sono ideali per il fissaggio sicuro di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La loro struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendo queste staffe un elemento essenziale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: N2 BRACKETS 3 4P XT5-T5 H=250 300 350MM (PITCH 46.5MM)

Caratteristiche tecniche

larghezza

190 mm

Tipologia

Altro

altezza

160 mm

profondità

65 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Staffa supporto N2 per sistemi elettrici T5 XT5 lunghezza 250-350mm robusta e versatile