›

STAFFA SOFFITTO PER MINIDOME IVS

Cod. Rexel IE53026
Cod. Produttore 53026

Informazioni principali

  • Compatibilità: case tipo 4 e 5
  • Funzione: montaggio a soffitto
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Installazione: con back box 53023
  • Uso: interno ed esterno
  • Vantaggio: fissaggio stabile
  • Design: discreto e ottimale
  • Serie: IE53026

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a soffitto progettata per il montaggio delle telecamere dome con case tipo 4 e 5. Permette di fissare la telecamera al soffitto con una installazione sicura e stabile. La staffa necessita del back box 53023 per garantire un supporto robusto e una protezione aggiuntiva contro intemperie e danni.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Adatta per telecamere dome con case tipo 4 e 5, garantendo una perfetta integrazione.Funzione:Permette di installare la telecamera al soffitto per una visione aerea e un angolo di visione ottimale.Materiale:Realizzata in materiale resistente, ideale per uso interno ed esterno.Installazione:Richiede il back box 53023 per un fissaggio sicuro e stabile.Contesti d’uso:Perfetta per installazioni in ambienti residenziali, commerciali o industriali dove è necessario un supporto stabile e discreto per telecamere dome.Vantaggi pratici:Design ottimale per il montaggio delle telecamere a soffittoRichiede il back box 53023 per un supporto robustoMateriale resistente per durabilità e protezioneFacile installazione per un posizionamento sicuro e preciso della telecamera

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

STAFFA SOFFITTO PER MINIDOME IVS